寅壱
ロングニッカ 1309-414
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
パール
サイズ(cm)
85
注文コード
48739215
品番
1309-414
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
パール
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
85
色番
2
種別
ニッカズボン
股下(cm)
82