寅壱
ロングニッカ 1309-414
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
濃紺
黒
濃紺
白
サイズ(cm)
85
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
70
全174種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48739775
品番
1309-414
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
85
色番
14
種別
ニッカズボン
股下(cm)
82