東芝
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48740738
品番
TC7WZU04FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.9×2.8×1.95
高さ(mm)
1.95
出力方式
電流
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
3
低レベル出力電流(mA)
16
高レベル出力電流(mA)
-16
最大伝播遅延時間@最大CL
7ns@50pF
ロジックファミリー
LMOS
ロジック機能
インバータ