画像準備中

超超ロング八分 1309-418

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 パール 注文コード48740974 品番1309-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,540
この商品はなど170種類から選べます 他の種類を見る

耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。

パール 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)95 色番2 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48742313
2021-05-11
用途:
植木の剪定など
その他業種

生地もしっかりしており、引っ掛かり等しても破れる気配全くありません。
さすが寅壱というところですね。

ビッグサイズがなくて探してましたがとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする