東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741343
品番
TK14A65W,S5X(M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
13.7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
650
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
TO-220SIS
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
40
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
250