曜日別特売

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2500個)実装タイプ表面実装注文コード48741413品番TK16V60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
チャンネルタイプN最大連続ドレイン電流(A)15.8最大ドレイン-ソース間電圧(V)600最大ゲートしきい値電圧(V)3.7最大ゲート-ソース間電圧(V)±30パッケージDFN実装タイプ表面実装チャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET最大パワー消費(W)1391チップ当たりのエレメント数1トランジスタ構成シングル最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)190最小ゲートしきい値電圧(V)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする