東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741438
品番
TPH1R005PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
150
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
45
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
170
1チップ当たりのエレメント数
1
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
1.7
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.4