東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741508
品番
TK20V60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
20
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.7
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±30
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
5
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
156
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
170
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.7
高さ(mm)
0.85