曜日別特売

超超ロング八分 1309-418

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色濃紺
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード48741516品番1309-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。

色
濃紺
サイズ(cm)
95
色番
14
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48742313
2021-05-11
用途: 植木の剪定など
その他業種

生地もしっかりしており、引っ掛かり等しても破れる気配全くありません。
さすが寅壱というところですね。

ビッグサイズがなくて探してましたがとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする