東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741544
品番
TK100E08N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
214
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
80
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
255
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
MOSFET N-Channel, TK100 Series, Toshiba
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応