TK35E08N1 Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝 48741763

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)実装タイプスルーホール注文コード48741763品番TK35E08N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チャンネルタイプN最大連続ドレイン電流(A)55最大ドレイン-ソース間電圧(V)80最大ゲートしきい値電圧(V)4最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20パッケージTO-220実装タイプスルーホールピン数(ピン)3チャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET最大パワー消費(W)72仕様MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12.2材質(トランジスタ)SiRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする