曜日別特売
TK35N65W5,S1F(S Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝 48742217

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個実装タイプスルーホール注文コード48742217品番TK35N65W5,S1F(S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
チャンネルタイプN最大連続ドレイン電流(A)35最大ドレイン-ソース間電圧(V)650最大ゲートしきい値電圧(V)4.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30パッケージTO-247実装タイプスルーホールピン数(ピン)3チャンネルモードエンハンスメント型カテゴリースイッチング レギュレータ最大パワー消費(W)270仕様MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)95最小ゲートしきい値電圧(V)3標準ターンオフ遅延時間(ns)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする