東芝
Toshiba ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Min)-40
注文コード
48743696
品番
TC7SZ86FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-353
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.65~5.5
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
13.5ns@15pF
ロジック機能
XOR
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2