TC7SZ02FE Toshiba ロジックゲート 東芝 48743723

Toshiba ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(4000個)動作温度(℃)(Min)-40注文コード48743723品番TC7SZ02FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
入力方式CMOSピン数(ピン)5動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-553実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)1.65~5.5低レベル出力電流(mA)32高レベル出力電流(mA)-32最大伝播遅延時間@最大CL11ns@15pFロジック機能NORエレメント数1ゲートあたりの入力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする