東芝
Toshiba ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48743793
品番
TC7WZ02FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
2.8
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOT-505
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.65~5.5
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
10ns@15pF
ロジック機能
NOR
エレメント数
2
ゲートあたりの入力数
2