東芝
Toshiba ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
(Max)+125
注文コード
48743915
品番
TC7WH02FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+125
パッケージ
SOT-765
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~5.5
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
14.5ns@50pF
ロジック機能
NOR
エレメント数
2
ゲートあたりの入力数
2