New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
(開閉)8
注文コード
48744595
品番
HP05-16-S-ZE155A2
参考基準価格(税別)
¥65,880
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。
高い繰り返し精度±0.01mm。
レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
(開閉)8
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応