※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
(開閉)50
注文コード
48747212
品番
HP06-12-L
参考基準価格(税別)
¥60,950
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン
シリンダ内径(Φmm)
12×2
ストローク(mm)
(開閉)50
仕様
(調整方向)ストローク調整無し
種類
ハンド
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結無き事)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
作動方式
複動形
繰返し精度(mm)
±0.04
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
給油
不要(機械摺動部要)
配管口径
M5×0.8
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
(実効)44
高把持力
ダブルピストン