入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)24dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)52.2
幅(mm)26.8
取付PCBマウント
質量(g)47
奥行(mm)19
規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1 /IEC 60601-1
シリーズTMF 10
定格電力(W)10
最高温度(℃)70
出力電流(A)0.417
出力点数1
動作温度(℃)-25〜70
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流417mA
パッケージ密閉型
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり