入力電圧(V)90〜264ac
出力電圧(V)48dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)129
幅(mm)99
取付シャーシマウント
質量(g)380
奥行(mm)38
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTXM 075
定格電力(W)75
最高温度(℃)70
出力電流(A)1.6
出力点数1
動作温度(℃)-25〜70
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流1.6A
パッケージカバー付
最低温度(℃)-20
絶縁電圧(kV)3dc