入力電圧(V)85〜264ac、85〜370dc
出力電圧(V)5dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)96
幅(mm)51
取付シャーシマウント
質量(g)180
奥行(mm)29.5
規格CE/CB/UL 60950-1/UL 60601-1/UL 508
シリーズTMT 30
定格電力(W)30
最高温度(℃)50
出力電流(A)6
出力点数1
動作温度(℃)-25〜50
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流6A
パッケージ密閉型
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり