HP06-14JB-S 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー) 48749267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)(開閉)22シリンダ内径(Φmm)14×2仕様(調整方向)閉方向調整注文コード48749267品番HP06-14JB-S
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

シリンダ内径(Φmm)14×2ストローク(mm)(開閉)22仕様(調整方向)閉方向調整種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.07耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要(機械摺動部要)配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応把持力(実効)58.8高把持力ダブルピストン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする