2110-221 ワンタックパワーカーゴパンツ 2110-221 寅壱 48749593

ワンタックパワーカーゴパンツ 2110-221

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48749593 品番2110-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

機能美を実証するスタイル。
ハイブリッドな個性と着心地のよさが身上。
強さと肌ざわりの良さを両立
軽量ですぐれた吸汗性
左袖反射テープ付
幅広いサイズ展開ではきやすいワンタック、細部も万全。
両サイドにカラビナループ仕様
バックにブランドネーム付幅広ベルトループ

モスグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 仕様ワンタック仕様、右後反射ネーム付 種別ワンタックカーゴパンツ タイプ軽量、吸汗性 サイズ(cm)73 股下(cm)82 色番46 ワタリ(cm)31.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする