TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48749655
品番
TEN 10-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
82%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±415
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
ロードレギュレーション
±3%
絶縁電圧(V)
1500dc