出力電圧(V)±12dc
出力電流(A)±1.67
出力点数2
効率89%
入力公称電圧(V)24dc
長さ(mm)50.8
幅(mm)25.4
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEN 40N
定格電力(W)40
最高温度(℃)80
動作温度(℃)-40〜80
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×1in
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.5dc@60s、1.8dc@1s
入力電圧レンジ(V)18〜36dc