TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48750793
品番
TEN 60-4822WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 60WIN
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
±2.5
出力点数
2
効率
91%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc