※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)(開閉)22
シリンダ内径(Φmm)14×2
仕様(調整方向)ストローク調整無し
注文コード48750904
品番HP06-14-S
参考基準価格(税別)¥58,320
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など246種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン