TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 出力電圧(V)±12dc 注文コード48751667 品番TEN 40-4822N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は出力電圧・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)±12dc 出力電流(A)1.67 出力点数2 効率89% 入力公称電圧(V)48dc 長さ(mm)50.8 幅(mm)25.4 取付スルーホール 奥行(mm)10.2 規格CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTEN 40N 定格電力(W)40 最高温度(℃)80 動作温度(℃)-40〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ2×1in ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)1.5dc@60s、1.8dc@1s 入力電圧レンジ(V)36〜75dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする