TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48751965
品番
TDR 3-1222WISM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
効率
82%
パッケージ
SMD
長さ(mm)
18.9
幅(mm)
17.2
取付
表面実装
奥行(mm)
8.7
規格
UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TDR 3WISM
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc@60s
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
4.5〜18dc