※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)(開閉)80 注文コード48752137 品番HP06-18JB-L
参考基準価格(税別)¥67,410 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストロークなど246種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

シリンダ内径(Φmm)18×2 ストローク(mm)(開閉)80 仕様(調整方向)閉方向調整 種類ハンド 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.07 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 給油不要(機械摺動部要) 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力(実効)107.8 高把持力ダブルピストン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする