TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
シリーズ
THM 10WI
注文コード
48752297
品番
THM 10-0522WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc
取付
スルーホール
シリーズ
THM 10WI
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±416
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
鉄道用途向けに承認済み
なし