TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48752893
品番
TDR 2-1222SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
効率
83%
パッケージ
SMD
取付
表面実装
奥行(mm)
8.7
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc