※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)(開閉)50シリンダ内径(Φmm)25×2仕様(調整方向)閉方向調整注文コード48755822品番HP06-25JB-S
参考基準価格(税別)¥90,100販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など246種類から選べます他の種類を見る 耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン