TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
注文コード
48756384
品番
TDR 3-1223WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
81%
パッケージ
SOIC 14
長さ(mm)
18.9
幅(mm)
17.2
取付
表面実装
奥行(mm)
8.7
規格
UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TDR 3WISM
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc@60s
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
4.5〜18dc