出力電圧(V)±15dc
出力点数2
入力公称電圧(V)12dc
入力電圧レンジ(V)9→18dc
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)
取付表面実装
シリーズTES 5
定格電力(W)5
最高温度(℃)85
出力電流(mA)±165
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.5dc