TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48758073
品番
TDR 2-2423WISM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
取付
表面実装
奥行(mm)
8.45
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±67
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC 14
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc