2530-207 ツータックパワー 2530-207 寅壱 48759603

ツータックパワー 2530-207

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)76
内容量1本注文コード48759603品番2530-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

長く着られて、破れにくい。
強さは素材から。
長く愛される独自のスタイル。

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)股下(cm)78サイズ(cm)76色番4仕様雨ブタ付バックポケット、サイドポケット種別ツータックパンツタイプ制電、高強度ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48760942
2024-09-16
用途: 草刈り、その他
ヨロマサその他業種

しっかりとした素材でとても履き心地の良い商品で気に入りました

対象商品 : 48761134
2019-02-18
用途: 作業用ズボンとして
宮澤ボートサービス業

作業用ズボンとして使用しておりますが
さすが寅壱だけありかなり履きやすく常用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする