出力電圧(V)±5dc
出力点数2
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5WIシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールではワイド入力電圧範囲と高効率が実現されています。. ロープロファイルSMDパッケージ、33.4 x 25.6 mmフットプリント 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 高精度のピン配置 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 ディレーティングなし
取付表面実装
奥行(mm)9.8
定格電力(W)5
最高温度(℃)71
出力電流(mA)±500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
ロードレギュレーション±3%
絶縁電圧(kV)1.5