TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48761388
品番
TEP 200-4812WIRCMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
取付
シャーシマウント
シリーズ
TEP 200WIR
定格電力(W)
180→240
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
18
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±0.25%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
48dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
16.5→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり