TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48762876
品番
TDR 3-4812WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
出力電流(mA)
250
効率
81%
パッケージ
DIP 14
取付
スルーホール
奥行(mm)
8.45
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc