※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)(開閉)16
シリンダ内径(Φmm)8×2
仕様(調整方向)開閉方向調整
注文コード48763206
品番HP06-8JC-S
参考基準価格(税別)¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など246種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン