TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48764093
品番
TEN 60-4812N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
5
出力点数
1
効率
92%
入力公称電圧(V)
48dc
長さ(mm)
50.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc