高所用Kー1パンツ 2530-234

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48764223 品番 2530-234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長く着られて、破れにくい。
高所でも安心のフォルムとマテリアル。

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)95 色番15 仕様雨ブタ付バックポケット、サイドポケット 種別パンツ タイプ制電、高強度 ワタリ(cm)46.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48764074
2021-11-04
用途:
通常作業

座ったり立ったりの作業が多いので膝にゆとりがあり楽に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする