New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
(開閉)22
シリンダ内径(Φmm)
12+16
注文コード
48764457
品番
HP07-12JA-ZE135B2
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,868
販売価格(税別)
¥
49,880
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)
調整レバーの停止位置調整
ロングストローク
シリンダ内径(Φmm)
12+16
ストローク(mm)
(開閉)22
レバー位置調整機構
開方向調整
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応