画像準備中

薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)(開閉)22 シリンダ内径(Φmm)12+16 注文コード48764581 品番HP07-12JB-ZE235B2
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥54,868
販売価格(税別)
49,880
この商品はストローク・シリンダ内径など36種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)
調整レバーの停止位置調整
ロングストローク

シリンダ内径(Φmm)12+16 ストローク(mm)(開閉)22 レバー位置調整機構閉方向調整 種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする