TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
シリーズ
TEN 10
注文コード
48765299
品番
TEN 10-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
効率
80%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 10
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
830
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc