※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形メカハンド HP10シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48765726 品番 HP10-16B-M
参考基準価格(税別)¥22,790 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レバーが常時開及び閉。
スプリング力選択可:LMタイプ。
外部駆動で把持解除。

把持力中/(閉時)6.4 仕様(使用弾性体)圧縮ばね シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)(開閉)8(8〜9.7) 質量(g)135 種類ハンド 作動方式常時閉単動形 使用周囲温度(℃)0〜120℃ 給油要(機械摺動部) 繰返し精度±0.01mm 最高使用頻度(回/min)120 比率(レバー)1:2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)22×34×59.1 押出力(N)47 許容押出力(N)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする