※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48765753
品番
HP10-20B-L
参考基準価格(税別)
¥25,440
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レバーが常時開及び閉。
スプリング力選択可:LMタイプ。
外部駆動で把持解除。
把持力
弱/(閉時)6.5
仕様
(使用弾性体)圧縮ばね
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
(開閉)12(12〜13.9)
質量(g)
245
種類
ハンド
作動方式
常時閉単動形
使用周囲温度(℃)
0〜120℃
給油
要(機械摺動部)
繰返し精度
±0.01mm
最高使用頻度(回/min)
120
比率
(レバー)1:2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
26×45×75.8
押出力(N)
47
許容押出力(N)
210