※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48765796 品番 HP14-20C
参考基準価格(税別)¥29,680 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。
リニアガイドを採用。
耐荷重耐モーメント(高剛性)。
高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。
ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。

把持力
閉時:49
開時:65
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 質量(g)205 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.1 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)26×45×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする