※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48765857
品番
HP15M-16-L
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
メカハンド(バネ力による把持)
リニアガイド採用により高剛性高精度
ロングポイントでのグリップ可能
中空穴付
耐荷重耐モーメント
把持力
(閉時)3
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
(開閉)6(6〜9.6)
質量(g)
300
押出力(N)
14
仕様
(使用弾性体)圧縮ばね
種類
ハンド
作動方式
常時閉単動形
使用周囲温度(℃)
0〜120℃
給油
要
最高使用頻度(回/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容押出力(N)
50